MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 EPPLSR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
18
注文コード
00974898
品番
EPPLSR4180
参考基準価格(税別)
¥173,340
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
32
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
超硬