MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 EPPM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11
7
9
11
13
14
15
17
18
19
シャンク径(Φmm)
12
8
10
12
16
20
刃長(mm)
33
23
30
33
43
47
55
全長(mm)
100
75
80
100
110
125
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00974986
品番
EPPM4110
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
33
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
超硬