MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 EPPS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.7
注文コード
00975266
品番
EPPS4027
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.7
刃長(mm)
4.1
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超硬