MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 EPPS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.3
注文コード
00975424
品番
EPPS4043
参考基準価格(税別)
¥17,670
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4.3
刃長(mm)
6.5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超硬