MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 EPRPN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.8
刃径(Φmm)
3
注文コード
00976282
品番
EPRPN3030-18-08
参考基準価格(税別)
¥25,470
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
首下長(mm)
18
材質
超硬
コーナーR(mm)
0.8