MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 EPRPN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
コーナーR(mm)
1.5
刃径(Φmm)
6
注文コード
00976395
品番
EPRPN3060-67-15
参考基準価格(税別)
¥43,670
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
9
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
8
刃数
3
首下長(mm)
67
材質
超硬
コーナーR(mm)
1.5