MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.7
注文コード
00978933
品番
EPSMS4017-PN
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.7
刃長(mm)
2.6
全長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超硬