MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
00979265
品番
EPSMS4050-PN
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
7.5
全長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超硬