MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 GSD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
20
21
25
30
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
20
10
15
20
30
40
50
55
60
全長(mm)
100
100
120
150
180
200
250
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00980166
品番
GSD4040
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
20
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
4
刃数
4
材質
超硬