MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 GSL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
14
15
16
17
18
シャンク径(Φmm)
16
12
16
刃長(mm)
150
140
150
160
全長(mm)
230
210
230
250
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00980507
品番
GSL4160
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
150
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
超硬