MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 GSR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
17
14
15
17
18
シャンク径(Φmm)
16
12
16
刃長(mm)
65
60
65
全長(mm)
150
140
150
160
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00980552
品番
GSR4170
参考基準価格(税別)
¥103,050
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
65
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
超硬