MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 GXR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
40
10
15
20
25
30
40
50
55
60
65
75
全長(mm)
150
100
110
125
130
150
170
190
210
230
250
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00981128
品番
GXR2080
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
40
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
超硬