MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 GXR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
18
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
65
10
15
20
25
30
40
50
55
60
65
75
全長(mm)
250
100
110
125
130
150
170
190
210
230
250
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00981182
品番
GXR4180
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
65
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
超硬