エンドミル 超硬S 多刃 NC4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1.6
1.6
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
10.7
11
11.8
12
2
2.2
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.2
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.5
7
7.1
7.5
7.6
7.8
7.9
8.2
8.4
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)3.2
3.2
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.4
3.6
21.4
22
23.6
24
4
4.4
5
5.2
5.4
5.6
5.8
6.2
6.4
6.6
7
7.2
7.4
7.8
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
10
10.4
10.8
11
11.2
11.4
11.6
11.8
12.2
12.4
12.6
13
14
14.2
15
15.2
15.6
15.8
16.4
16.8
17
18
19
全長(mm)45
内容量1本注文コード00989458品番NC4-1.6
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
刃径(Φmm)1.6刃長(mm)3.2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃数4材質超微粒子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする