MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 PESR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
注文コード
00993353
品番
PESR4020-C
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
6
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
4
材質
超硬