MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 PESR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
注文コード
00993773
品番
PESR4160-C
参考基準価格(税別)
¥80,670
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
35
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
超硬