ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬S 多刃 YC4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10.6
10.6
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.5
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
シャンク径(Φmm)
12
10
12
16
20
6
8
刃長(mm)
26
26
28
36
40
10
11.5
13
14
15
16
18
20
21
22
24
25
全長(mm)
75
70
75
80
90
95
100
45
50
60
全99種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00995198
品番
YC4-10.6
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.6
刃長(mm)
26
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
EM10