ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 AMXL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
13
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
36
38
40
45
50
シャンク径(Φmm)
16
16
20
25
32
42
刃長(mm)
40
40
50
60
80
90
100
120
全長(mm)
115
115
125
140
150
180
190
200
210
220
230
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00996878
品番
AMXL2-13
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
40
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
TH10