ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 CEC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
23
23
23
24
25
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
45
48
50
シャンク径(Φmm)
25
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
30
20
22
25
30
35
37
40
45
首下長(mm)
100
100
35
50
75
125
150
45
55
200
65
250
全114種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01005655
品番
CEC223X100
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
23
刃長(mm)
30
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
TH10
シャンク長(mm)
70
首下長(mm)
100