ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 LS-BYC2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
01006583
品番
LS-BYC2-10X17X130:G2
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
17
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
G2
首下長(mm)
80