ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 LS-BYC2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
注文コード
01006897
品番
LS-BYC2-20X25X180:UM
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
25
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
UM
首下長(mm)
120