ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 LS-BYC2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
28
注文コード
01007046
品番
LS-BYC2-28X40X190:G2
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
28
刃長(mm)
40
全長(mm)
190
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
G2
首下長(mm)
120