ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
17
17
17
14
15
16
10
11
12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
30
3
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
16
12
16
20
25
32
10
刃長(mm)
12
10
12
14
15
17
19
21
6
8
全長(mm)
150
120
150
200
180
250
300
220
350
100
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01007423
品番
LS-SLE17X12X150
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
12
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
G2