曜日別特売

エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃径(Φmm)22
22
23
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
29
2
30
3
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)17
全長(mm)250
内容量1本注文コード01007536品番LS-SLE22X17X250
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
刃径(Φmm)22刃長(mm)17全長(mm)250シャンク径(Φmm)25刃数2材質G2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする