ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
26
26
26
25
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
2
30
3
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
25
12
16
20
25
32
10
刃長(mm)
19
10
12
14
15
17
19
21
6
8
全長(mm)
200
120
150
200
180
250
300
220
350
100
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01007606
品番
LS-SLE26X19X200
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
26
刃長(mm)
19
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
G2