ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
30
30
30
29
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
3
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
32
12
16
20
25
32
10
刃長(mm)
21
10
12
14
15
17
19
21
6
8
全長(mm)
220
120
150
200
180
250
300
220
350
100
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01007703
品番
LS-SLE30X21X220
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
21
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
G2