ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
4
4
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
30
5
6
7
シャンク径(Φmm)
10
12
16
20
25
32
10
刃長(mm)
8
10
12
14
15
17
19
21
6
8
全長(mm)
150
120
150
200
180
250
300
220
350
100
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01007755
品番
LS-SLE4X8X150
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
8
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
G2