ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 R-BYC2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
35
20
25
30
35
40
50
シャンク径(Φmm)
32
20
25
32
コーナーR(mm)
2
0.5
1
1.5
2
3
刃長(mm)
50
30
40
50
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01013215
品番
R-BYC2-35XR2
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
50
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
コーナーR(mm)
2
材質
TH10