ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 R-BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
25
20
25
30
35
40
50
シャンク径(Φmm)
25
20
25
32
コーナーR(mm)
1
0.5
1
1.5
2
3
刃長(mm)
80
60
80
90
100
120
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01013398
品番
R-BYCL2-25X80XR1
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
80
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
コーナーR(mm)
1
材質
TH10