ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 R-BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
40
20
25
30
35
40
50
シャンク径(Φmm)
32
20
25
32
コーナーR(mm)
0.5
0.5
1
1.5
2
3
刃長(mm)
100
60
80
90
100
120
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01013538
品番
R-BYCL2-40X100XR0.5
参考基準価格(税別)
¥105,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
コーナーR(mm)
0.5
材質
TH10