ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 R-BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
50
20
25
30
35
40
50
シャンク径(Φmm)
32
20
25
32
コーナーR(mm)
0.5
0.5
1
1.5
2
3
刃長(mm)
120
60
80
90
100
120
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01013583
品番
R-BYCL2-50X120XR0.5
参考基準価格(税別)
¥146,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
50
刃長(mm)
120
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
コーナーR(mm)
0.5
材質
TH10