ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 S-BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
22
22
22
19
20
21
15
16
17
18
23
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
45
50
シャンク径(Φmm)
20
16
20
25
32
42
刃長(mm)
60
50
65
60
85
100
80
115
90
125
150
全長(mm)
150
125
140
155
150
175
200
180
215
190
225
210
235
260
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01013775
品番
S-BYCL2-22X60
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
22
刃長(mm)
60
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
TH10