ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 S-BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
22
22
22
19
20
21
15
16
17
18
23
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
45
50
シャンク径(Φmm)
20
16
20
25
32
42
刃長(mm)
85
50
65
60
85
100
80
115
90
125
150
全長(mm)
175
125
140
155
150
175
200
180
215
190
225
210
235
260
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01013784
品番
S-BYCL2-22X85
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
22
刃長(mm)
85
全長(mm)
175
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
TH10