曜日別特売

エンドミル 超硬付 2刃 S-BYCL2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃径(Φmm)25
25
23
24
26
28
15
16
17
18
19
20
21
22
30
32
35
36
38
40
45
50
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)80
全長(mm)180
内容量1本注文コード01013845品番S-BYCL2-25X80
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
刃径(Φmm)25刃長(mm)80全長(mm)180シャンク径(Φmm)25刃数2材質TH10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする