ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 SLE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
43
43
43
42
44
45
46
47
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
48
49
5
50
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
32
12
16
20
25
10
32
刃長(mm)
32
10
12
14
15
17
19
21
8
22
23
25
27
29
32
35
全長(mm)
200
70
80
100
110
120
130
60
140
150
180
200
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01014414
品番
SLE43
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
43
刃長(mm)
32
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
G2