ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBER
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
26
26
26
20
21
22
24
25
28
30
32
34
36
38
40
44
45
46
48
50
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
シャンク径(Φmm)
25
20
25
32
42
12
16
ボール半径R(mm)
13
13
13
10
10.5
11
12
12.5
14
15
16
17
18
19
20
22
22.5
23
24
25
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
全長(mm)
300
300
350
200
210
250
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01016435
品番
LS-BBER13
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
26
刃長(mm)
60
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
G2
R
13
ボール半径R(mm)
13