ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 ラフィング RES
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
25
20
25
30
35
40
45
50
60
シャンク径(Φmm)
25
20
25
32
42
刃長(mm)
50
40
50
70
80
100
刃数
4
4
6
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01017038
品番
RES25
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
50
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
MX3