ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 多刃 AMX4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
29
29
29
30
32
35
36
38
40
45
50
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
シャンク径(Φmm)
32
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
50
20
25
30
40
50
全長(mm)
150
80
100
120
140
150
160
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01017923
品番
AMX4-29
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
29
刃長(mm)
50
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
材質
TH10