ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 多刃 AMXL4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
45
45
45
40
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
36
38
50
シャンク径(Φmm)
32
16
20
25
32
42
刃長(mm)
100
40
50
60
80
90
100
120
全長(mm)
200
115
125
140
150
180
190
200
210
220
230
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01018282
品番
AMXL4-45X32
参考基準価格(税別)
¥199,300
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
材質
TH10