ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 多刃 BYC4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
注文コード
01018526
品番
BYC4-25:TH10
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
40
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
TH10