曜日別特売

エンドミル 超硬付 多刃 HMX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃径(Φmm)17
17
18
19
20
21
22
13
14
15
16
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
36
38
40
45
50
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)30
全長(mm)120
内容量1本注文コード01019208品番HMX17
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径(Φmm)17刃長(mm)30全長(mm)120シャンク径(Φmm)20刃数4材質TH10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする