ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 多刃 HMX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
32
32
32
29
30
35
36
38
40
45
50
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
シャンク径(Φmm)
32
16
20
25
32
42
刃長(mm)
50
25
30
40
50
全長(mm)
150
100
120
140
150
160
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01019348
品番
HMX32
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
32
刃長(mm)
50
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
材質
TH10