ニチアロイ(日本超硬)
エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
26
注文コード
01021816
品番
HSPE-B 15X26 K20N
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
26
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
K20N