曜日別特売
DS-KB-2LED KG797 ABUS カードとカギの預かり箱【LEDタイプ】 ABUS 01024880

※梱包写真

DS-KB-2LED KG797 ABUS カードとカギの預かり箱【LEDタイプ】 ABUS 01024880
DS-KB-2LED KG797 ABUS カードとカギの預かり箱【LEDタイプ】 ABUS 01024880
DS-KB-2LED KG797 ABUS カードとカギの預かり箱【LEDタイプ】 ABUS 01024880

ABUS カードとカギの預かり箱【LEDタイプ】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個注文コード01024880品番DS-KB-2LED KG797
参考基準価格(税別)¥12,190販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

カギやJISⅡ型カードを収納できるキーボックスです。カギの受け渡しや手間がいらない、4桁のダイヤル式を採用しています。
ダイヤルが光るので、暗所でのカギの保管に適しております。
スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。

用途
暗所でのカギの保管
ロック4桁ダイヤル式材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR、ダイヤル:ABS樹脂、フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト、ダイヤル保護カバー:PP、シャックル:鉄、TPR、アダプター:ABS樹脂本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×85×45電池CR2032(1個)電池寿命点灯約5000回(2年間程度)
注意
※本製品は定期的な電池交換が必要です。(ボタン電池CR2032×1個)
※電池が切れてもロックに影響はありません。
※本製品は防水仕様ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする