曜日別特売
DS-KB-CB ABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル ABUS 01024889

※商品画像

DS-KB-CB ABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル ABUS 01024889
DS-KB-CB ABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル ABUS 01024889
DS-KB-CB ABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル ABUS 01024889

ABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個注文コード01024889品番DS-KB-CB
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ABUS カードとカギの預かり箱専用のケーブルです。
ケーブルには柔軟性があり、ドアノブやレバーハンドル以外の今まで取付不可だった場所への設置が可能です。

用途
両開き扉や太いパイプ等へのキーボックス設置
材質取付部:鉄(クロムプレート)適合品番ABUS カードとカギの預かり箱 DS-KB-2、ABUS カードとカギの預かり箱LED DS-KB-2LEDケーブル長(mm)450ケーブル太さ(mm)10質量(g)91材質(本体)鉄(PVCカバーコーティング)
注意
※本製品にはキーボックスは本体は同梱しておりません。別途、お求めくださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする