ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
80
注文コード
01025492
品番
HSPL15X80:G2
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
80
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
G2