ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
50
注文コード
01025614
品番
HSPL18X50:STI30
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
50
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
STI30