EIKO(栄工舎)
エンドミル超硬S ボールE CSQCS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
2.5
注文コード
01029796
品番
CSQCS2-A+R2.5
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
4
首下長(mm)
15
刃数
2
全長(mm)
70
材質
超微粒子
R
2.5
首径(mm)
3
ボール半径R(mm)
2.5