P・O・Pプロダクツ
のぼり らーめん 赤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
01031774
品番
3110
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
文字内容
こだわり らーめん
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
看板・POP・掲示用品
のぼり
のぼり本体
食料品
のぼり らーめん 赤 P・O・Pプロダクツ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
01031774
2018-10-03
用途:
宣伝
海鮮丼Vinegar 様
(飲食業)
安いのにとても目立ちます
ラーメンを注文するお客様が増えました
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります
飲食/軽食
サービス・イベント
プロモーション(セール/大売出し)
販売
農産物
鮮魚
スタッフ募集
旅行/施設
文字なし
食料品
不動産・住宅
シェアする
マイページ