P・O・Pプロダクツ
のぼり 味自慢 うどん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
01031826
品番
3371
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
文字
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル
文字内容
味自慢 うどん
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ